Referenzen
Elesa+Ganter:GN 427-12-120-EL
Rubix:91701
Hersteller:GN 427-12-120-EL
EAN:4045525250512





Produktdetails : GN427-12-120-EL Bügelgriff, gerade, Aluminium
Bügelgriffe GN 427 werden aus gezogenem Profil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
