Griff Kipp K0204.11002705, Länge: 113 mm
Bügelgriffe oval mit Außenbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0204.11002705
Rubix:1930123
EAN:4059245123704



Dokumente
Produktdetails : K0204.11002705 Bügelgriff, oval, Außenbohrung, Alu
Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060.Ausführung: schwarz pulverbeschichtet bzw. rubinrot RAL 3003.Bestellbeispiel: 06920-11000105Montage: Von der Bedienseite.Zubehör: Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe: - Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Länge | 113 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Länge
113 mm