GN426.1-AL-28-250-SW Bügelgriff, gebogen, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 426.1-AL-28-250-SW
Rubix:91695
Hersteller:GN 426.1-AL-28-250-SW
EAN:4045525250246





Produktdetails : GN426.1-AL-28-250-SW Bügelgriff, gebogen, Aluminium
Bügelgriffe GN 426.1 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 430 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
