GN6336.4-TE-50-M10-25 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Griff Kunststoff

Sterngriffschraube Thermoplast

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.4-TE-50-M10-25
Rubix:92847
Hersteller:GN 6336.4-TE-50-M10-25
EAN:4045525341081
GN6336.4-TE-50-M10-25 Sterngriffschraube (Thermoplast)

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.4-TE-50-M10-25 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Griff Kunststoff


Wenn an der Auflagefläche des Sterngriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen. Bei Sterngriffschrauben GN 6336.4 Form TE sind die vorstehende Stahlbuchse und der Gewindestift aus einem Stück gedreht. Diese Sterngriffschrauben ersetzen die bisherige Form SE, wo der Gewindestift eingeschraubt und durch Querstift mit dem Sterngriff verbunden war.

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
2,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen