Referenzen
Elesa+Ganter:GN 426-AL-20-200-BL
Rubix:155008
Hersteller:GN 426-AL-20-200-BL
EAN:4045525249837





Produktdetails : GN426-AL-20-200-BL Bügelgriff, gerade, Aluminium
Bügelgriffe GN 426 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 231 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
