K0726.1101 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Kugelgriffe drehbar mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0726.1101
Rubix:1503434
EAN:4059245072163



Dokumente
Produktdetails : K0726.1101 Kugelgriff, drehbar, Duroplast
Werkstoff: Kugel Duroplast PF 31. Bolzen Stahl, oder Edelstahl 1.4305.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 108 g |
|---|---|
| Länge | 61 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std