GN767-35-500-DBL Bügelgriff, Abdeckkappen Blau Elesa

Bügelgriff Aluminium / Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 767-35-500-DBL
Rubix:793625
Hersteller:GN 767-35-500-DBL
EAN:4045525373341
GN767-35-500-DBL Elesa-Bügelgriff, Abdeckkappen blau

Technische Zusammenfassung

Länge500 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN767-35-500-DBL Bügelgriff, Abdeckkappen Blau Elesa


Das Design der Bügelgriffe GN 767 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Befestigungselemente (Schrauben bzw. Muttern) werden durch die abnehmbaren Endkappen verdeckt. Diese sind in den verschiedenen Ergostyle®-Farben lieferbar und bieten somit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Montage werden die Endkappen von oben eingeschoben. Zur Demontage können sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung wieder angehoben werden. Dem Bügelgriff sind zwei zusätzliche Haltestifte Ø 4 lose beigelegt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht515 g
Länge500 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser35 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
40,70 exkl. MwSt.
/ Stück
48,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge