Griff Elesa+Ganter GN 3663-34-M5-20-1,5, Länge: 20 mm
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M5-20-1,5
Rubix:1862881
Hersteller:3663-34-M5-20-1,5
EAN:4045525093690



Produktdetails : GN3663-34-M5-20-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Knebelschrauben mit Drehmomentbegrenzung GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst der Drehmomentmechanismus des gerändelten Knebelkopfes ein „Übergreifen“ aus, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt der Mechanismus so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen notwendige Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
