Referenzen
Permaglide®:PAP 115X120X86 P10
Rubix:890394


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : PAP 115X120X86 P10 Buchse Permaglide
Buchse Permaglide
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 86 mm |
| Serie | pap |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen