Referenzen
Permaglide®:PAP 90X95X104 P11
Rubix:162518


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 104 mm |
Produktdetails : PAP 90X95X104 P11 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Bronzerücken.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 104 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen