Referenzen
Permaglide®:PAP 90X95X30 P10
Rubix:755616


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : PAP 9030 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort