Referenzen
Permaglide®:PAP 65X70X35 P10
Rubix:43840


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : PAP 65X70X35 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 35 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage