Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 1815 P10
Rubix:43625
Hersteller:80025500

Produktdetails : PAP 1815 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,007 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
