Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 7050 P20
Rubix:43759
Hersteller:81847500

Produktdetails : PAP 7050 P20 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsarm, mit Schmiertaschen.
Buchse PAP, wartungsarm, mit Schmiertaschen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,216 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,84 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
