Referenzen
Igus:GSM-1315-10
Rubix:337761


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : GSM-1315-10 Gleitlager iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen