Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 6570 P10
Rubix:43754
Hersteller:80060500

Produktdetails : PAP 6570 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,288 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 70 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 6570 P180
- rubix:3500032
- hersteller:80060600
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
36,00 € exkl. MwSt./ Stück
