Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 1010 P10
Rubix:43548
Hersteller:80013500


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : PAP 1010 P10 Buchse Permaglide
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,003 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | pap |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAP 1010 P180
- rubix:3336746
- hersteller:80013600
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
1,40 € exkl. MwSt./ Stück