Referenzen
Permaglide®:BUCHSE PAP 2225 P11
Rubix:43654
Hersteller:81618500




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : PAP 2225 P11 Buchse Permaglide
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Buchse PAP, wartungsfrei, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,023 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | bronze |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,21 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
290,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std