Referenzen
Permaglide®:PAP 0303 P180
Rubix:3336735
Hersteller:80000600
EAN:2050002495487
Dokumente
Produktdetails : PAP 0303 P180 Buchse Permaglide
bleifrei, konform zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II), sehr geringe Stick-Slip-Neigung, höchste Belastbarkeit insbesondere bei Kantentrag, niedriger und konstanter Reibwert, sehr gute Verschleißfestigkeit im Trockenlauf und Nasslauf, universell einsetzbar: geeignet für Rotations-, Oszillationsund Axial-Anwendungen, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hohe Erosionsfestigkeit, weitgehend quellbeständig, kompatibel mit allen gängigen Stahlwellen im Trockenlauf
Buchse PAP, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4,5 mm |
| Breite | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
75,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

