Referenzen
Gates:8MBSPP-8FBSPPX90SWT
Rubix:1317159
Hersteller:3132-16001
EAN:5414465024146

Produktdetails : 8MBSPP-8FBSPPX90SWT Adapter BSP AG-Ü/M 90 Grad schwenkbar
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP AG-Ü/M 90 Grad schwenkbar
Stärken
BSPP-90° Rohrbogenverbinder mit 60° Dichtkopf, Außengewinde / Überwurfmutter
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 164 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
411,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
489,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
