Referenzen
Gates:24MBSPP-24MBSPP
Rubix:990024
Hersteller:4175-03702
EAN:5414465022685

Produktdetails : 24MBSPP-24MBSPP Adapter BSP AG-AG
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter BSP AG-AG
Stärken
BSPP 60°-Außengewinde / Außengewinde, gleich.
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 534 g |
|---|---|
| Typ | bsp-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
