R-2012-194-07 Führungswagen mit Kugelkette
BSHP Kugelwagen SLS, Standard, Resist◡NR◡II, mit Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R201219407
Rubix:1521652



Produktdetails : R-2012-194-07 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN NRII KWD-015-SLS-C0-N-0
Führungswagen mit Kugelkette
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 34 mm |
| Länge | 72,6 mm |
| Genauigkeit | n |
| Baugröße | 15 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
