R-1666-313-20 Führungswagen ohne Kugelkette
BSHP Kugelwagen SKS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R166631320
Rubix:151110



Produktdetails : R-1666-313-20 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-035-SKS-C1-H-1
Führungswagen ohne Kugelkette KWD-035-SKS-H-C1, Genauigkeitsklasse H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 84,9 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
