Referenzen
Tsubaki:BSEU25-20 CAM CLUTCH
Rubix:2006061
Hersteller:5004025200
EAN:8718472212440



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : BSEU25-20 Freilauf Tsubaki
Die Tsubaki-Kupplung der Serie BSEU ist ein europäisches Modell und wird ausschließlich in Rücklaufsperren für Förderer und Becherwerke eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 985 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | bseu |
| Gewicht | 0,985 kg |
| Referenzdrehzahl | 500 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 35 mm |
| Zul. Drehmoment | 216 N.m |
| Norm | ISO R773;DIN 6885.1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std