16B-1 21MM GL K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE

BS Offset Link für Ketten mit geraden Seiten

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:MCS.C16B1-21-SPL
Rubix:2267507
Hersteller:884379
EAN:3660338378065
16B-1 21MM GL K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Technische Zusammenfassung
Kette16b-1
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 21MM GL K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE


Alle mecaline-Kettenteile entsprechen den europäischen Normen DIN8187-ISO606, um Maßhaltigkeit zu gewährleisten. Verbindungsglieder ermöglichen die Verbindung von Kettenabschnitten nach Bedarf
16B1 Simplex-Versatzglied für Ketten mit geraden Seiten (Splinttyp) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Lebensdauer

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kette und Kettenrädern

Technische Informationen


Attribute
Kette16b-1
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser15,88 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,29 exkl. MwSt.
/ Stück
1,54 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std