RS12B-1 NEPTUNE (5M) Rollenkette-Einfach Neptune Tsubaki

BS Neptune Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS12B N.E.P. 1 RP
Rubix:3198743
Hersteller:0235120000
EAN:8718472783063
RS12B-1 NEPTUNE (5M) Rollenkette-Einfach Neptune Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Kette12b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS12B-1 NEPTUNE (5M) Rollenkette-Einfach Neptune Tsubaki


Die BS Neptune™ Kette ist eine TSUBAKI BS Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen, Buchsen und Lagerbolzen haben eine in zwei Stufen aufgetragene Spezialbeschichtung, die höchsten Schutz vor rauen Betriebs- und Umweltbedingungen bietet (Federn aus SUS301). Die Neptune™ Rollen haben ebenfalls eine Spezialbeschichtung, die zum einen korrosiven Umgebungen und zum anderen dem harten Kontakt zwischen Rolle und Zahnrad widersteht. Diese Kette eignet sich für Anwendungen, die einer basischen Reinigung unterzogen werden, sowie Umgebungen, die Salzwasser, saurem Regen oder andere schwierigen Witterungen ausgesetzt sind. Die Kette enthält keinerlei chemische Gefahrenstoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie von der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Kette12b-1
Rollendurchmesser12,07 mm
Innere Breite min.11,68 mm
Kettenlänge5000 mm
Bolzenlänge24,4 mm
Kettenbolzen-Durchmesser5,72 mm
Gewicht6206 kg
Art der Platterund
Laschenhöhe16,1 mm
Laschendicke1,8 mm
Bruchkraft min.31 kN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.823,65 exkl. MwSt.
/ 5 Rollen
2.170,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage