RS16B-2 LAMBDA (5M) Rollenkette-Zweifach LAMBDA Tsubaki
BS Lambda Kette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS16B 2 RP
Rubix:3198713
Hersteller:4000162000
EAN:8718472592382



Produktdetails : RS16B-2 LAMBDA (5M) Rollenkette-Zweifach LAMBDA Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist.
Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit NSF-H1 lebensmittelkonformen Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe
zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt.
Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes
Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 16b-2 |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Bolzenlänge | 75,2 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 8,28 mm |
| Gewicht | 26335 kg |
| Laschenhöhe | 21 mm |
| Laschendicke | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11.019,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Rollen
13.112,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage