RS12B-1 G NEPTUNE Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
BS Neptun Kette Verbindungsglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS12B N.E.P. 1 CL SC
Rubix:3198741
Hersteller:0235120002
EAN:8718472783087



Produktdetails : RS12B-1 G NEPTUNE Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Die BS Neptune™ Kette ist eine Tsubaki BS Kette, die einer speziellen Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Die Laschen, Buchsen und Lagerbolzen sind mit einer speziellen zweistufigen Beschichtung versehen, um einen maximalen Schutz vor Betriebs- und Umweltbedingungen zu gewährleisten. (Federklammern sind aus SUS301). Die Neptune™-Rollen sind mit einer speziellen Beschichtung versehen, die sowohl den korrosiven Bedingungen als auch dem harten dynamischen Kontakt zwischen Rolle und Kettenrad standhält. Diese Kette eignet sich für den Einsatz in Anwendungen, die einer alkalischen Reinigung unterliegen, sowie in Umgebungen, die Meerwasser, saurem Regen und anderen widrigen Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Diese Kette enthält keine chemisch gefährlichen Stoffe wie sechswertiges Chrom, Blei, Cadmium und Quecksilber, wie sie in der RoHS-Richtlinie vorgeschrieben sind.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 12bnepcl |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | korrosionsgeschützter kohlenstoffstahl (federclips: sus301) |
| Gewicht | 22 g |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Typ | clip-verbindungsglied (federclip) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen