16B-2 K LAMBDA KURZGLIEDRIG Gekröptes Glied mit Splint 12(L) kurzgliedrig Tsubaki
BS Lambda Kette Gekröpftes Doppelglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS16B LAMBDA 2 OL (P=1'')
Rubix:3026741
Hersteller:74000162004
EAN:8718472592412



Produktdetails : 16B-2 K LAMBDA KURZGLIEDRIG Gekröptes Glied mit Splint 12(L) kurzgliedrig Tsubaki
Tsubaki Lambda wartungsfreier RS Rollenketten sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist.
Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit NSF-H1 lebensmittelkonformen Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe
zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt.
Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes
Arbeitsumfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 16b-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | geschwärzte innen-/außenplatten; öl-impregnierte sinterbuchsen |
| Gewicht | 146 g |
| Sprunganzahl | 12 |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Typ | offset link (ol) / kröpfglied |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen