Referenzen
Donghua:08B-1 G/SPL (DH)
Rubix:3844555
Hersteller:315253

Produktdetails : 08B-1 G/SPL (DH) Verbindungsglied mit Splint 111 (S)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 08b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Rollendurchmesser | 8,51 mm |
| Typ | s (verbindungsglied mit splinten) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
