RS05B-1 Rollenkette-Einfach BS GT4 Winner Tsubaki

BS GT4 Winner Standard Rollenkette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS05B 1 RP (P=8.0 MM)
Rubix:1288925
Hersteller:0295050005-M
EAN:8718472021851
RS05B-1 Rollenkette-Einfach BS GT4 Winner Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung8 mm
Profilsimplex (1)
Kette05b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS05B-1 Rollenkette-Einfach BS GT4 Winner Tsubaki


Tsubaki BD/DIN GT4 Winner RS Rollenkette is die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt. Diese sind erhältlich in den Größen RF06B bis RS48B*, in Einfach-, Doppelt- oder Dreifachausführung. TSUBAKI GT4 Winner Rollenkette bietet folgende Vorteile: - Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS16B, RS20B und RS24B sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet. - Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch. - Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt. - Die einzigartige Senkvernietung ermöglicht eine einfache Demontage der Kette. Durch die Markierung auf dem Nietkopf kann eine eventuelle Rotation des Bolzen erkannt werden. *RF06B gewickelte Buchse; RS56B/RS72B auf Anfrage

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung8 mm
Profilsimplex (1)
Kette05b-1
Rollendurchmesser5 mm
Innere Breite min.3 mm
Bolzenlänge4,7 mm
Kettenbolzen-Durchmesser2,3 mm
Gewicht0,194 kg
Art der Platteflach
Laschenhöhe7,1 mm
Laschendicke0,75 mm
Bruchkraft min.5,8 kN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,00 exkl. MwSt.
/ 0,1
2,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen