R-1671-514-20 Führungswagen ohne Kugelkette
Breite Kugelwagen BNS, Stahl, ohne Kugelkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R167151420
Rubix:666672



Produktdetails : R-1671-514-20 Führungswagen ohne Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-020-BNS-C1-N-1
Führungswagen ohne Kugelkette BNS Größe 20/40, Genauigkeitsklasse H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 80 mm |
| Länge | 73 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
