2223-891-6614 GR.MN WARNGELB/NACHTBLAU Wetterschutzjacke 55% Modacryl, 44% BW, 1% Sonstige Fasern
BProtected Wetterschutzjacke 2223
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2223-891-6614 Mn
Rubix:2695559
EAN:4055301669391

Produktdetails : 2223-891-6614 GR.MN WARNGELB/NACHTBLAU Wetterschutzjacke 55% Modacryl, 44% BW, 1% Sonstige Fasern
Warnschutz, Multinorm, Wetterschutz, Störlichtbogenklasse 2
● Gewebe: 55 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 265 g/m²
● Segmentierte 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stehkragen
● Kapuze Abnehmbar mit doppelter Weitenregulierung
● Verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Verstellbare Armbündchen
● 1 Napoleontasche mit Reißverschluss
● 2 geräumige Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Farbe: warngelb/nachtblau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 14058 Typ 6, EN ISO 11612,Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 2 Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie, Schweißer, Monteure
● Gewebe: 55 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 265 g/m²
● Segmentierte 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stehkragen
● Kapuze Abnehmbar mit doppelter Weitenregulierung
● Verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Verstellbare Armbündchen
● 1 Napoleontasche mit Reißverschluss
● 2 geräumige Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Farbe: warngelb/nachtblau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3, EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 14058 Typ 6, EN ISO 11612,Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 2 Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie, Schweißer, Monteure
warngelb/nachtblau, Größe Mn
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | m |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
| Hauptmaterial | modacryl |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
418,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
498,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage