2113-845-86 GR.M WARNGELB Thermoweste, 50% Baumwolle, 50% Polyester
BProtected Thermoweste 2113
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2113-845-86 M
Rubix:2695325
EAN:4055301130266

Produktdetails : 2113-845-86 GR.M WARNGELB Thermoweste, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
● Innenfutter 100 % Polyester
● Gewicht: 270 g/m²
● Gefütterter Stehkragen
● Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
● 1 Brusttasche mit Reißverschluss und geräumige Seitentaschen mit Klett verschließbar
● Seitliche Fleece-Einsätze für mehr Beweglichkeit und verlängerte Rückenpartie
● Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Norm: EN ISO 20471 (Größe XS Klasse 1, alle anderen Größen Klasse 2) Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
● Innenfutter 100 % Polyester
● Gewicht: 270 g/m²
● Gefütterter Stehkragen
● Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
● 1 Brusttasche mit Reißverschluss und geräumige Seitentaschen mit Klett verschließbar
● Seitliche Fleece-Einsätze für mehr Beweglichkeit und verlängerte Rückenpartie
● Streifen von 3M
● Integrierter UV Schutz
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Norm: EN ISO 20471 (Größe XS Klasse 1, alle anderen Größen Klasse 2) Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warngelb, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage