2134-873-0066 GR.2XL WARNGELB Sweatshirt für Sie & Ihn, 77% Polyester, 23% Baumwolle
BProtected Sweatshirt für Sie & Ihn 2134
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2134-873-0066 2XL
Rubix:2695291
EAN:4055301818751

Produktdetails : 2134-873-0066 GR.2XL WARNGELB Sweatshirt für Sie & Ihn, 77% Polyester, 23% Baumwolle
Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Material: 77 % Polyester, 23 % Baumwolle
● Gewicht: 320 g/m²
● Rundhals
● Langarm
● Retroflektierende Streifen von 3M
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
● Material: 77 % Polyester, 23 % Baumwolle
● Gewicht: 320 g/m²
● Rundhals
● Langarm
● Retroflektierende Streifen von 3M
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 Anwendungsbereich: Entsorgungsbetriebe, Logistik, Wartungsarbeiten, Galabau, Straßenbau
warngelb, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Klasse EN20471 | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage