2424-860-0014 GR.LN NACHTBLAU Fleecejacke für Herren 48% Modac, 32% BW, 18% PE
BProtected Fleecejacke für Herren 2424
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2424-860-0014 Ln
Rubix:2695553
EAN:4055301676818

Produktdetails : 2424-860-0014 GR.LN NACHTBLAU Fleecejacke für Herren 48% Modac, 32% BW, 18% PE
Funktional, Multinorm, Störlichtbogenklasse 1
● Oberstoff: 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 350 g/m²
● Stehkragen
● Verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Elastischer Ärmelabschluss
● Verlängerte Rückenpartie
● 2 geräumige Seitentaschen und Innentaschen
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Farbe: nachtblau
● Norm: EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
● Oberstoff: 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 350 g/m²
● Stehkragen
● Verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Elastischer Ärmelabschluss
● Verlängerte Rückenpartie
● 2 geräumige Seitentaschen und Innentaschen
● Industriewäsche nach ISO bei 60° Waschtemperatur
● Farbe: nachtblau
● Norm: EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
nachtblau, Größe Ln
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | modacryl |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage