2238-590-6614 GR.48/50N WARNGELB/NACHTBL Arbeitsjacke für Herren 48.5% Modacryl, 34% BW, 17% PA
BProtected Arbeitsjacke für Herren 2238
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):2238-590-6614 48/50n
Rubix:2695417
EAN:4055301761415

Produktdetails : 2238-590-6614 GR.48/50N WARNGELB/NACHTBL Arbeitsjacke für Herren 48.5% Modacryl, 34% BW, 17% PA
Funktionale Warnschutz-Multinorm Jacke, Störlichtbogenklasse 2
● Oberstoff Warngelb: 48,5 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 0,5 % sonstige antistatische Faser
● Oberstoff Nachtblau: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: Warngelb 265 g/m², Nachtblau 245 g/m²
● Frontbereich und Ärmel doppellagig
● Segmentierte 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stehkragen
● Verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Verschließbare Armbündchen
● 2 Brusttaschen mit verschließbarer Patte
● 2 geräumige Seitentaschen mit verschließbarer Blende
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: warngelb/nachtblau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 (alle Größen), EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC61482-2 ACP 2 im zweilagigen Bereich Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
● Oberstoff Warngelb: 48,5 % Modacryl, 34 % Baumwolle, 17 % Polyamid, 0,5 % sonstige antistatische Faser
● Oberstoff Nachtblau: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: Warngelb 265 g/m², Nachtblau 245 g/m²
● Frontbereich und Ärmel doppellagig
● Segmentierte 3M Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit
● Stehkragen
● Verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste
● Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit
● Verschließbare Armbündchen
● 2 Brusttaschen mit verschließbarer Patte
● 2 geräumige Seitentaschen mit verschließbarer Blende
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: warngelb/nachtblau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 (alle Größen), EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, EN 1149-5, IEC61482-2 ACP 2 im zweilagigen Bereich Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
warngelb/nachtblau, Größe 4850n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 48/50 |
| Gute Sichtbarkeit | ja |
| Hauptmaterial | modacryl |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | außenstoff 1: 48,5 % modacryl, 34 % baumwolle, 17 % polyamid, 0,5 % sonstige fasern; außenstoff 2: 35 % aramid, 30 % modacryl, 25 % baumwolle, 9 % polyamid, 1 % sonstige fasern (antistatisch) |
| Flammenbeständigkeit | schutz vor hitze und flammen nach en iso 11612: a1 + a2, b1, c1, f1 (zusätzlich störlichtbogenschutz nach en 61482-1-2 kl. 1/2 im zweilagigen bereich) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
349,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage