2436-581-1432 GR.52S NACHTBLAU/SCHWARZ Arbeitshose für Herren 35% Aram, 30% Modac, 25% BW, 9% PA

BProtected Arbeitshose für Herren 2436

Siehe technische Informationen

Referenzen

BP (Bierbaum-Proenen):2436-581-1432 52s
Rubix:2695530
EAN:4055301735249
HE HOSE2436-581-1432 NACHTBLAU/SW 52S PP613809552s, 35% Aramid,30% Modac.,25% CO,9% PA,245 g/m²

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Größe52
Hauptmaterialaramid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2436-581-1432 GR.52S NACHTBLAU/SCHWARZ Arbeitshose für Herren 35% Aram, 30% Modac, 25% BW, 9% PA


Funktional, Multinorm, Störlichtbogenklasse 2
● Material: 35 % Aramid, 30 % Modacryl, 25 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 1 % sonstige antistatische Faser
● Gewicht: 245 g/m²
● Vorderer Bereich doppellagig
● Dehnbund im Rücken
● Erhöhter rückwärtiger Bund
● 2 Seitentaschen und 1 Gesäßtasche
● Freihängende Zollstocktasche
● Kniepolstertaschen
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Farbe: nachtblau/schwarz
● Norm: EN ISO 11611 Klassse 1-A1, EN 13034 Typ 6, EN ISO 11612, Code A1, B1, C1, F1, EN 1149-5, IEC 61482-2 APC 1 und APC 2 im zweilagigen Bereich Anwendungsbereich: Energieversorger, Anlagenbauer, Elektromonteure, Chemiebetriebe, Petrochemie
nachtblau/schwarz, Größe 52s

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größe52
Hauptmaterialaramid
Sekundäre Farbeschwarz
Knieschutztaschemit knieschutztaschen (kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)
Grammatur245 g/m²
Werkstoff35 % aramid, 30 % modacryl, 25 % baumwolle, 9 % polyamid, 1 % sonstige fasern
225,29 exkl. MwSt.
/ Stück
268,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

52