Kälte- und Wetterschutz Weste BP (Bierbaum-Proenen) 1986-570-178 S, Größe: S | Farbe: Grün | Hauptmaterial: Baumwolle/Polyester
BPlus Thermoweste für Herren 1986
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1986-570-178 S
Rubix:2693811
EAN:4055301091420

Produktdetails : 1986-570-178 GR.S NEW GREEN Stepp-Thermoweste, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Fleece: 100 % Polyester
● Gewicht: 250 g/m²
● Gefütterter Stehkragen
● Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● 1 Brusttasche mit Reißverschluss
● 2 geräumige Seitentaschen
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich bei Übergangstemperaturen
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Fleece: 100 % Polyester
● Gewicht: 250 g/m²
● Gefütterter Stehkragen
● Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● 1 Brusttasche mit Reißverschluss
● 2 geräumige Seitentaschen
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich bei Übergangstemperaturen
new green, Größe S
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | oberstoff 1: 65 % polyester, 35 % baumwolle; oberstoff 2: 100 % polyester; futter: 100 % polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,26 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar