1986-570-32 GR.XS SCHWARZ Stepp-Thermoweste, 65% Polyester, 35% Baumwolle
BPlus Thermoweste für Herren 1986
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1986 570 32 XS
Rubix:2693786
EAN:4055301096760

Produktdetails : 1986-570-32 GR.XS SCHWARZ Stepp-Thermoweste, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Fleece: 100 % Polyester
● Gewicht: 250 g/m²
● Gefütterter Stehkragen
● Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● 1 Brusttasche mit Reißverschluss
● 2 geräumige Seitentaschen
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich bei Übergangstemperaturen
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Fleece: 100 % Polyester
● Gewicht: 250 g/m²
● Gefütterter Stehkragen
● Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● 1 Brusttasche mit Reißverschluss
● 2 geräumige Seitentaschen
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich bei Übergangstemperaturen
schwarz, Größe XS
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | xs |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 250 g/m² |
| Herkunftsland | AM |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage