1994-570-32 GR.2XL SCHWARZ Thermoweste für Damen, 65% Polyester, 35% Baumwolle

BPlus Thermoweste für Damen 1994

Siehe technische Informationen

Referenzen

BP (Bierbaum-Proenen):1994 570 32 2XL
Rubix:2693840
EAN:4055301110534
DAMEN THERMOWESTE 1994-570-32 SW 2XL PP60170472XL, 65% PES, 35% BW, 250 g/m²

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe2xl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1994-570-32 GR.2XL SCHWARZ Thermoweste für Damen, 65% Polyester, 35% Baumwolle


Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Fleece: 100 % Polyester
● Gewicht: 250 g/m²
● Gefütterter Stehkragen
● Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
● 1 Brusttasche mit Reißverschluss
● 2 geräumige Seitentaschen
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich bei Übergangstemperaturen
schwarz, Größe 2XL

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe2xl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
85,15 exkl. MwSt.
/ Stück
101,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe