1820-565-0032 GR.52N SCHWARZ Robuste Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
BPlus Green Bundhose für Herren 1820
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1820-565-0032 52n
Rubix:2694579
EAN:4055301738370

Produktdetails : 1820-565-0032 GR.52N SCHWARZ Robuste Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW
Nachhaltig mit Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 285 g/m²
● Gefertigt aus Fair-Trade Cotton Supporting Programm und recycelten PET-Flaschen
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
● Dehnbund im Rücken
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
● 2 Gesäßtaschen mit Patte verschließbar
● 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Klettverschluss
● Doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 285 g/m²
● Gefertigt aus Fair-Trade Cotton Supporting Programm und recycelten PET-Flaschen
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
● Dehnbund im Rücken
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
● 2 Gesäßtaschen mit Patte verschließbar
● 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Klettverschluss
● Doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe 52n
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Knieschutztasche | cordura®-verstärkte knieschutztaschen (knie-einschubtaschen); kniepads 1839-000-53 separat bestellen |
| Grammatur | 285 g/m² |
| Werkstoff | 65% recyceltes polyester, 35% baumwolle (stoffmischung) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
52