1820-565-0032 GR.48S SCHWARZ Robuste Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW

BPlus Green Bundhose für Herren 1820

Siehe technische Informationen

Referenzen

BP (Bierbaum-Proenen):1820-565-0032 48s
Rubix:2694596
EAN:4055301738288
HOSE 1820-565-0032 SCHWARZ 48S PP602504748s, 65% PES, 35% BW, 285 g/m²

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe48
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1820-565-0032 GR.48S SCHWARZ Robuste Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW


Nachhaltig mit Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 285 g/m²
● Gefertigt aus Fair-Trade Cotton Supporting Programm und recycelten PET-Flaschen
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
● Dehnbund im Rücken
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche mit aufgesetzter Smartphonetasche
● 2 Gesäßtaschen mit Patte verschließbar
● 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Klettverschluss
● Doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797 Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
schwarz, Größe 48s

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe48
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Knieschutztaschekniepolstertaschen aus cordura® (bp® kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)
Grammatur285 g/m²
Werkstoff65% polyester (aus recycelten pet-flaschen), 35% baumwolle
83,97 exkl. MwSt.
/ Stück
99,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

48

Hauptmaterial

Sekundäre Farbe