1998-570-4832 GR.58N BRAUN/SCHWARZ Leichte Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW

Bplus Arbeitshose für Herren 1998

Siehe technische Informationen

Referenzen

BP (Bierbaum-Proenen):1998-570-4832 58n
Rubix:2692968
EAN:4055301618948
HOSE 1998-570-4832 BRAUN/SCHWARZ 58N PP600509658n, 65% PES, 35% BW, 250 g/m²

Technische Zusammenfassung

Farbebraun
Größe58
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1998-570-4832 GR.58N BRAUN/SCHWARZ Leichte Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 65% PE, 35% BW


Strapazierfähig mit Kniepolstertaschen aus Cordura®
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
● Dehnbund im Rücken
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
braun/schwarz, Größe 58n

Technische Informationen


Attribute
Farbebraun
Größe58
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
Grammatur250 g/m²
Werkstoff65% pes, 35% bw
84,37 exkl. MwSt.
/ Stück
100,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

58

Sekundäre Farbe