1960-570-0013 GR.54S KÖNIGSBLAU Leichte Arbeitshose, 65% Polyester, 35% Baumwolle
BPlus Arbeitshose für Herren 1960
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1960-570-0013 54s
Rubix:2692633
EAN:4055301823427

Produktdetails : 1960-570-0013 GR.54S KÖNIGSBLAU Leichte Arbeitshose, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Dehnbund im Rücken
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 250 g/m²
● Schlanke Silhouette
● Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
● D-Ring zum Befestigen von Accessoires
● 2 Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
● 2 Gesäßtaschen und 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Smartphonetasche
● Freihängende doppelte Zollstocktasche
● Ergonomischer Schnitt
● Reflexelemente
● Industriewäsche nach ISO 15797
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Reparaturbetriebe, Versorgungsbetriebe, Handwerksbetriebe, Logistik
königsblau, Größe 54s
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 250 g/m² |
| Werkstoff | oberstoff 1: 65 % polyester, 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
54