1486-060-13 GR.52 KÖNIGSBLAU Basic-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 100% Baumwolle
BP Workwear® Arbeitshose königsblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1486 060 13 52
Rubix:1539842
EAN:4010365557619

Produktdetails : 1486-060-13 GR.52 KÖNIGSBLAU Basic-Arbeitshose mit Kniepolstertaschen, 100% Baumwolle
Basic Bundhose königsblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 300 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage