1815-720-153 GR.52 DUNKELGRAU-BLAU Komfort-Cargohose mit Kniepolstertaschen, 65% BW, 35% PE
BP Workwear® Arbeitshose dunkelgrau/dunkelblau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1815 720 153 52
Rubix:1540524
EAN:4010365739329

Produktdetails : 1815-720-153 GR.52 DUNKELGRAU-BLAU Komfort-Cargohose mit Kniepolstertaschen, 65% BW, 35% PE
Profil Herrenhose dunkelgrau dunkelblau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Grammatur | 305 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62034211 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage