1623-193-32 GR.L SCHWARZ Sweatshirt für Sie & Ihn, 55% Baumwolle, 45% Polyester
BP Shirts Unisex-Sweatshirt schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1623 193 32 L
Rubix:1540114
EAN:4010365778830

Produktdetails : 1623-193-32 GR.L SCHWARZ Sweatshirt für Sie & Ihn, 55% Baumwolle, 45% Polyester
Sweatshirt für Sie Ihn schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 320 g/m² |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 61103099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage