Hose BP (Bierbaum-Proenen) 1788 555 32 58N, Größe: 58 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester
BP 1788 555 32 BPerformance Arbeitshose schwarz/dunkelgrau Gr. 48N BP-1788 555 32 GR. 48N
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1788 555 32 58N
Rubix:3491251
EAN:4010365923230

Produktdetails : 1788-555-32 GR.58N SCHWARZ/DUNKELGRAU Strapazierfähige Arbeitshose, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Arbeitshose 1788
Ausführung:
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen
• Freihängende, doppelte Zollstocktasche
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Vielseitige Taschenlösungen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
• BiColor-Optik: Farblich abgesetzte Funktionen
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 44L–56L
• Kurze Größen: 48S–56S
Ausführung:
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen
• Freihängende, doppelte Zollstocktasche
• Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Vielseitige Taschenlösungen
• Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe
• BiColor-Optik: Farblich abgesetzte Funktionen
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 44L–56L
• Kurze Größen: 48S–56S
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 58 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Grammatur | 295 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
58