1621-171-53 GR.XL DUNKELGRAU T-Shirt für Sie & Ihn, 50% Baumwolle, 50% Polyester
BP 1621-171-53 DUNKELGRAU T-Shirt
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1621 171 53 XL
Rubix:1540022
EAN:4010365844344

Produktdetails : 1621-171-53 GR.XL DUNKELGRAU T-Shirt für Sie & Ihn, 50% Baumwolle, 50% Polyester
T Shirt für Sie Ihn dunkelgrau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 180 g/m² |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 61091000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std